R15-2313-23-1024-WT PrzekaźnikRELPOL

files/fotob/1767533.jpg.
R15-2313-23-1024-WT Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
R15
Nr Katalogowy: 
804495
Symbol Sonepar: 
P00416817
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny, przemysłowy - małogabarytowy, do gniazda wtykowego. Szerokość 35 mm. Wyjście: 3P - trzy zestyki przełączne - wyprowadzenia: 11(1)-12(4)-14(3); 21(6)-22(5)-24(7); 31(11)-32(8)-34(9); AC1 - 10 A / 250 V; DC1 - 10 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1(2) - A2(10), napięcie zasilania Un - 24 V DC. Wskaźnik zadziałania mechaniczny W, przycisk testujący T - z funkcją blokowania styków. Wymiary: 35 x 35 x 54,4 mm. IP 40. Materiał styków: AgNi/Au złocenie twarde. Do gniazd: PZ11, GZU 11, GZ11, GZP11, GOP11. • Rodzaj napięcia zasilania: DC • Napięcie cewki: 24 V • Materiał styków: AgNi/Au złocenie magazynowe • Konfiguracja styków: 3P • Znamionowy prąd AC1: 10 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 10 A / 24 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 250 V AC • Sposób podłączenia: do gniazd wtykowych • Wymiary: 35 x 35 x 54,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
54.4 mm
Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
35 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał styków
Stop srebra i niklu (AgNi)
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

R15-2012-23-1006-WT 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
802876

R15-2012-23-1006-WT 2P 6VDC IP40 Przekaźnik...

R15-2012-23-1006-WT 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R15-2012-23-1006-WTD 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
804378

R15-2012-23-1006-WTD 2P 6VDC IP40 Przekaźnik...

R15-2012-23-1006-WTD 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R15-2012-23-1006-WTL 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
804376

R15-2012-23-1006-WTL 2P 6VDC IP40 Przekaźnik...

R15-2012-23-1006-WTL 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R15-2012-23-1006-WTLD 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
804380

R15-2012-23-1006-WTLD 2P 6VDC IP40 Przekaźnik...

R15-2012-23-1006-WTLD 2P 6VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar