R20-3021-96-5024 1Z 24VAC IP50 Przekaźnik przemysłowyRELPOL

files/fotob/1431820.jpg.
R20-3021-96-5024 1Z 24VAC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
R20
Nr Katalogowy: 
2611754
Symbol Sonepar: 
P01282311
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny, przemysłowy - małogabarytowy, w obudowie. Do podłączeń wsuwkowych - Faston 250 (6,3x0,8). Wyjście: 1Z - jeden zestyk zwierny typu „bridge” dwuprzerwowy - wyprowadzenia: 1-4; AC1 - 30 A / 250 V; Wejście / cewka - wyprowadzenia: 5-6, napięcie zasilania Un - 24 V AC. Wymiary: 33 x 67 x 45,25 mm. Materiał styków: AgSnO2. Montaż na płycie montażowej dwoma wkrętami M4. IP 50. • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 24V • Materiał styków: AgSnO2 • Konfiguracja styków: 1Z • Znamionowy prąd AC1: 30 A / 250 V AC • Znamionowe napięcie zestyków: 250 V AC • Wymiary: 33 x 67 x 45,25 mm

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Prąd znamionowy
30 A
Szerokość
33 mm
Wysokość
35 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Srebro

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: jpg

Produkty z serii

R20-3021-96-1012 1Z 12VDC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2611748

R20-3021-96-1012 1Z 12VDC IP50 Przekaźnik...

R20-3021-96-1012 1Z 12VDC IP50 Przekaźnik przemysłowy
R20-3021-96-1024 1Z 24VDC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2611749

R20-3021-96-1024 1Z 24VDC IP50 Przekaźnik...

R20-3021-96-1024 1Z 24VDC IP50 Przekaźnik przemysłowy
R20-3021-96-1110 1Z 110VDC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2611750

R20-3021-96-1110 1Z 110VDC IP50 Przekaźnik...

R20-3021-96-1110 1Z 110VDC IP50 Przekaźnik przemysłowy
R20-3021-96-5048 1Z 48VAC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2611755

R20-3021-96-5048 1Z 48VAC IP50 Przekaźnik...

R20-3021-96-5048 1Z 48VAC IP50 Przekaźnik przemysłowy
R20-3021-96-5115 1Z 115VAC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2611756

R20-3021-96-5115 1Z 115VAC IP50 Przekaźnik...

R20-3021-96-5115 1Z 115VAC IP50 Przekaźnik przemysłowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar