Mały oprawa oświetlenia drogowego z 48 diodami LED zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym Dla przejścia dla pieszych. Programowalna, statecznik Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany szary RAL 7035. Klosz: płaski szkło hartowany. Śruby: stal nierdzewna z mikrosmarowaniem Ecolubric®. Montaż na szczycie słupa (Ø 60/76 mm, nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (Ø 34/42/49/60 mm, nachylenie 0°/-5°/-10°/-15°). Do poziomego montażu na trzpieniach montażowych Ø 34/42 mm należy zamówić dodatkowo adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA)., , dostarczana z wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: Wymiary: 655 x 362 x 155 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 101 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 14418 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 143 lm/W
Waga: waga: 9,78 kg
Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.05 m²
Dane techniczne
Długość
655 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
101 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
14418 lm
Szerokość
362 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
155 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 35 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24