R.3 czarny pałysk Puszka natynkowa 1xHAGER

files/fotob/180698.jpg.
R.3 czarny pałysk Puszka natynkowa 1x
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10418935
Kod EAN: 
4011334388234
Symbol Sonepar: 
P01844628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.3 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny, połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
2
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
59 mm
Szerokość osprzętu
83 mm
Wysokość
59 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Liczba zacisków uziemiających
1
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Przezroczysty
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

R.1/R.3 SCHUKO czarny połysk Gniazdo sieciowe

Opis produktu

R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40.8 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
31 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Tak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Izolowane
Tak
Kolor elementu przełączającego
Czarny
Kolor metaliczny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK05
Okrągły styk ochronny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Porównaj
47432045
R.1/R.3 SCHUKO czarny połysk Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar