R.3 czarny połysk Ramka 3-krotnaHAGER

files/fotob/103771.jpg.
R.3 czarny połysk Ramka 3-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10132245
Kod EAN: 
4011334393245
Symbol Sonepar: 
P01260051
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.3 Ramka 3-krotna, czarny, połysk

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
80.7 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
222.7 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
52 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK05
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

230VAC 32mm Akcesoria do czujników ruchu

Opis produktu

One.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

Dane techniczne

Maksymalna moc łączeniowa
0 W
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wejściem do czujnika pomocniczego
Tak
Do żarówek i lamp halogenowych 230V
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z szyną zbiorczą N
Tak
Do czasowego wyłącznika schodowego
Tak
Tylko jako czujnik pomocniczy
Tak
Do świetlówek i żarówek energooszczędnych
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
85320100
230VAC 32mm Akcesoria do czujników ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
289110 1-10 V Potencjometr obrotowy

Opis produktu

One.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
50 mA
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj sterowania
1-10 V
Ściemniacz DALI
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
289110
289110 1-10 V Potencjometr obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2997 DALI biały Potencjometr obrotowy

Opis produktu

One.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Napięcie znamionowe
16 V
Prąd sterowania
52 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Przezroczysty
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Porównaj
2997
2997 DALI biały Potencjometr obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbud.zasil.

Opis produktu

One.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
52 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Przezroczysty
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Porównaj
2998
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbud.zasil.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3-pozycyjny 0-1-2-3 obrotowy Mech.łącznika

Opis produktu

One.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Układ połączeń
Obwód 0 - 1 - 2 - 3
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
WDE386103
3-pozycyjny 0-1-2-3 obrotowy Mech.łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
382610 Mech.łącznika na klucz do wkł.patent.

Opis produktu

One.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40.1 mm
Głębokość wbudowania
31 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
70.8 mm
Wysokość osprzętu
70.8 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Rodzaj podświetlenia
Inne
Kolor elementu przełączającego
Inne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Funkcja podświetlenia
Inne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Podświetlenie
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WDE382610
382610 Mech.łącznika na klucz do wkł.patent.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 2-1-3 obrotowy Łącznik obrotowy

Opis produktu

One.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Układ połączeń
Obwód 2 - 1 -3
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Porównaj
WDE386113
3P 2-1-3 obrotowy Łącznik obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
4470 Podejście kablowe

Opis produktu

One.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
44.4 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Inne
Zastosowanie
Wyprowadzenie przewodu
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kierunek wylotu
Z dołu / na dole
Z podświetleniem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Odporność udarowa
IK02
Z gniazdami/złączami
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Porównaj
WDF4400
4470 Podejście kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
454001 Płytka nośna 1x el.mocujący czerwony

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4611R
454001 Płytka nośna 1x el.mocujący czerwony
Szybki podgląd: Opis i parametry
454002 Płytka nośna 1x el.mocujący biały

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4612W
454002 Płytka nośna 1x el.mocujący biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
454101 Płytka nośna 2x el.mocujący czerwony

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4711R
454101 Płytka nośna 2x el.mocujący czerwony
Szybki podgląd: Opis i parametry
454105 Płytka nośna 2x el.mocujący biały

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
25 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4712W
454105 Płytka nośna 2x el.mocujący biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
454107 Płytka nośna 2x el.mocujący brązowy

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
25 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
8017
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Brązowy
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Uchwyt transportowy
Tak
Odporność udarowa
IK05
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4715N
454107 Płytka nośna 2x el.mocujący brązowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
454202 Płytka nośna 2x el.mocujący czarny

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
18 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z nadrukiem
Nie
Z podświetleniem
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Uchwyt transportowy
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4717S
454202 Płytka nośna 2x el.mocujący czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
457205 antracyt Mech.gniazda głośnikowego stereo.1x

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Uchwyt transportowy
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Obudowa ekranowana
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
WDF4800AT1
457205 antracyt Mech.gniazda głośnikowego stereo.1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
457209 śnieżnobiały Mech.gniazda głośnikowego stereo.1x

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z podświetleniem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Odporność udarowa
IK05
Kierunek wylotu
Skośny
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
WDF4800PW1
457209 śnieżnobiały Mech.gniazda głośnikowego stereo.1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
457305 antracyt Mech.gniazda głośnikowego stereo.2x

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Uchwyt transportowy
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Obudowa ekranowana
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
WDF4800AT2
457305 antracyt Mech.gniazda głośnikowego stereo.2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
4586 Mech.gniazda przyłącz.UAE 8-bieg.ekr.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL
7035
Szerokość osprzętu
70.4 mm
Wysokość osprzętu
70.4 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
LSA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Rezystor końcowy
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Płyta centralna
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Gniazda ekranowane
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Z rezystorem końcowym
Nie
Ramka maskująca
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kodowanie kolorem
Tak
Z gniazdami/złączami
Tak
Porównaj
WDF41076
4586 Mech.gniazda przyłącz.UAE 8-bieg.ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
4587 Mech.gniazda przyłącz.UAE 8/8-bieg.ekr.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL
7035
Szerokość osprzętu
70.4 mm
Wysokość osprzętu
70.4 mm
Rodzaj złącza wtykowego
2x RJ45 8(8)
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
LSA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Z rezystorem końcowym
Tak
Rezystor końcowy
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Ramka maskująca
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Tak
Kanał instalacyjny
Tak
Gniazda ekranowane
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Płyta centralna
Nie
Porównaj
WDF410862
4587 Mech.gniazda przyłącz.UAE 8/8-bieg.ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
459410 Mech.gniazda radio.TV

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
86.9 mm
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
2 dB
Wysokość osprzętu
86.9 mm
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z pokrywą
Nie
Rodzaj gniazdka
TV/SAT
Pokrywa
Brak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Odporność udarowa
IK02
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Do zasilania zdalnego
Tak
DAB+
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
459410
459410 Mech.gniazda radio.TV
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar