R30N-3011-25-1024 1P 24VDC IP40 Przekaźnik przemysłowyRELPOL

files/fotob/1431826.jpg.
R30N-3011-25-1024 1P 24VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
R30N
Nr Katalogowy: 
2614775
Symbol Sonepar: 
P01281708
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny, przemysłowy, do obwodu drukowanego. Wysokość 20,5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestyk przełączny - wyprowadzenia: 11-12-14; AC1 - 30 A / 240 V; DC1 - 30 A / 14 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1 - A2, napięcie zasilania Un - 24 V DC. IP 40. Materiał styków: AgSnO2

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
30 A
Szerokość
27.6 mm
Wysokość
20.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP64
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Srebro
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

R30N-3011-25-1005 1P 5VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2614773

R30N-3011-25-1005 1P 5VDC IP40 Przekaźnik...

R30N-3011-25-1005 1P 5VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R30N-3011-25-1012 1P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2614774

R30N-3011-25-1012 1P 12VDC IP40 Przekaźnik...

R30N-3011-25-1012 1P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R30N-3011-25-1048 1P 48VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2614776

R30N-3011-25-1048 1P 48VDC IP40 Przekaźnik...

R30N-3011-25-1048 1P 48VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R30N-3011-25-1110 1P 110VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2614777

R30N-3011-25-1110 1P 110VDC IP40 Przekaźnik...

R30N-3011-25-1110 1P 110VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R30N-3011-85-1005 1P 5VDC IP64 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
2614727

R30N-3011-85-1005 1P 5VDC IP64 Przekaźnik...

R30N-3011-85-1005 1P 5VDC IP64 Przekaźnik przemysłowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar