R3N-2013-23-1012-WTLD Przekaźnik przemysłowyRELPOL

files/fotob/1209151.jpg.
R3N-2013-23-1012-WTLD Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
R3N
Nr Katalogowy: 
A00095
Symbol Sonepar: 
P10140330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny, przemysłowy - miniaturowy, do gniazda wtykowego. Szerokość 21,2 mm. Wyjście: 3P - trzy zestyki przełączne - wyprowadzenia: 11(7)-12(1)-14(4); 21(8)-22(2)-24(5); 31(9)-32(3)-34(6); AC1 - 10 A / 250 V; DC1 - 10 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: (+)A1(13) - (-)A2(14), napięcie zasilania Un - 12 V DC, biegunowość dowolna. Wskaźnik mechaniczny W, wskaźnik LED czerwony L, dioda D, przycisk testujący T z funkcją blokowania. Wymiary: 27,5 x 21,2 x 35,6 mm. IP 40. Materiał styków: AgNi. Pasujące gniazda: GZT3, GZM3. • Przekaźnik elektromagnetyczny, przemysłowy - miniaturowy do gniazda wtykowego • Wyjście 3P - trzy zestyki przełączne • Napięcie zasilania Un - 12 V DC • Maksymalny prąd załączania: 20A • Minimalne napięcie zestyków: 10V • Stopień ochrony obudowy: IP40 • Materiał styków: AgNi • Wymiary: 27,5 x 21,2 x 35,6 mm • Wskaźnik mechaniczny W, wskaźnik LED czerwony L, dioda D, przycisk testujący T z funkcją blokowania • Pasujące gniazda: GZT3, GZM3

Dane techniczne

Głębokość
27.4 mm
Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
21 mm
Wysokość
35.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 12 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał styków
Stop srebra i niklu (AgNi)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

R3N-2013-23-1012-WT 3P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
861111

R3N-2013-23-1012-WT 3P 12VDC IP40 Przekaźnik...

R3N-2013-23-1012-WT 3P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R3N-2013-23-1012-WTL 3P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
860681

R3N-2013-23-1012-WTL 3P 12VDC IP40 Przekaźnik...

R3N-2013-23-1012-WTL 3P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
R3N-2013-23-1012-WTLD 3P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
861302

R3N-2013-23-1012-WTLD 3P 12VDC IP40 Przekaźnik...

R3N-2013-23-1012-WTLD 3P 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar