Częstotliwość taktowania procesora
3.1 GHz
Liczba innych wolnych gniazd
5
Liczba wolnych gniazd PCI
7
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
5
Liczba złączy sprzętowych RS-485
4
Liczba złączy sprzętowych USB
6
Liczba złączy sprzętowych innych
4
Maksymalna pamięć główna
4096 MB/s
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Pojemność dysku twardego
0.5 TB
Zakres temperatur pracy
40 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
6
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows 7
Rodzaj konstrukcji obudowy
Stelaż typu rack
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie