RAL 7021 1500x250x400 Słupek do stacji ładowaniaMOREK

files/fotob/1851376.png.
RAL 7021 1500x250x400 Słupek do stacji ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EV0108
Nr Katalogowy: 
MEV002N7021STD
Symbol Sonepar: 
P10239162
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stojak na stacje ładujące DC. Stojak jest ocynkowany i pomalowany, co zapewnia jego długą żywotność. Przeznaczony jest do umieszczenia jednej lub dwóch ładowarek i zawiera wszystkie niezbędne śruby oraz wkręty do szybkiego montażu

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
1520 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak

Produkty z serii

EV AC RAL7021 1520x100x200mm Słupek do stacji ładowania
Porównaj
MOREK
MEV001N7021STD

EV AC RAL7021 1520x100x200mm Słupek do stacji...

EV AC RAL7021 1520x100x200mm Słupek do stacji ładowania
Brak zdjęcia
Porównaj
MOREK
MEV003B7021STD

MEV003B7021STD Uchwyt montażowy do stacji...

MEV003B7021STD Uchwyt montażowy do stacji ładowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar