Uchwyt taśmy rzepowej, Lieferumfang: 10 uchwytów z taśmą rzepową, Beschreibung: Do łatwego i szybkiego mocowania kabli, Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie kabli, prowadzenie kabli, prowadzenie kabli 19", Tworzywo sztuczne, Do łatwego i szybkiego unieruchamiania kabli.;Bezpośrednie zastosowanie na poziomym profilu TS, na poprzeczkach i szynach profilowych zabudowy 19", na korytku kablowym lub szynach systemowych chassis, Beznarzędziowy montaż w otworach systemowych 10,5 x 12,5 mm, przez obrót o 90°