RAMO-D00AI1S-C320S1 6,6A 400VAC Rozrusznik silnikowyEATON

files/fotob/36221.jpg.
RAMO-D00AI1S-C320S1 6,6A 400VAC Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
150150
Symbol Sonepar: 
P01721766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozrusznik bezpośredni, Asortyment: Rozrusznik silnika, Opis: Zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click, 2 wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i zablokowanej pracy ręcznej, Przyłącza we wtykanym module mocy, Przyłącze napięcia zasilającego poprzez przewód adaptera i wyjście przewodu okrągłego lub płaskiego, Diagnoza i reset w aparacie i przez interfejs AS, z przełącznikiem kluczykowym AUTO - OFF/RESET - HAND, Z elektronicznym zabezpieczeniem silnika dla określonej mocy silnika 0,09–3,0 kW (400 V)/0,125–3,0 KM (480 V), bez wyłącznika naprawczego, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 400 V AC, 3-fazowe, 480 V AC, 3-fazowe, Napięcie wyjściowe przy ei Ue: U2= 400 V AC, 3-fazowe, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN= 380 (-15%) - 480 (+10%) V, przy przeciążeniu 150%: Ie= 6.6 A, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN= 380 (-15%) - 480 (+10%) V, Przyporządkowana moc silnika P Wskazówka: przy 400 V, 50 Hz, 150 % przeciążenie: P= 0,09 - 3 kW, Przyporządkowana moc silnika P Wskazówka: przy 480 V, 60 Hz, 150 % przeciążenie: P= 0,125 - 3 HP, Przyporządkowana moc silnika P Wskazówka: do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz, Profil interfejs AS: S-7.4 dla 31 odbiorników, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-4-2, UL 60947-4-2, Wytyczna 2011/65/UE (RoHS), Dopuszczenie CE, Dopuszczenie UL, Dopuszczenie CCC, Stopień ochrony: IP65, NEMA12

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
160
Liczba styków pomocniczych zwiernych
160
Maksymalna temperatura otoczenia
55 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
2.238 kW
Moc znamionowa, 575 V, 60 Hz, 3-fazowego
160 kW
Szerokość
220 mm
Typ koordynacji
1
Wysokość
270 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.3 - 6.6 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
160 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Znamionowy prąd pracy Ie
6.6 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
6.6 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
65000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 230 V
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 400 V
160 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Rozruch bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z bezpiecznikiem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu ASI
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Z obsługą magistrali
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar