RAS-M25 24-28mm Uchwyt kablowyTRYTYT

files/fotob/1191463.png.
RAS-M25 24-28mm Uchwyt kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RAS-M25
Kod EAN: 
5901924532408
Symbol Sonepar: 
P01291110
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt mocujący RAS służy do mocowania rur, peszli, kabli do podłoża lub konstrukcji za pomocą wkręta lub śrub montażowych. Umożliwia zachowanie dystansu pomiędzy mocowanym przedmiotem, a powierzchnią przytwierdzenia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FLOP-O14 14mm biał.(100szt) Uchwyt kablowy okrągły

Opis produktu

Uchwyty kablowe z gwoździem typu FLOP O dla przewodów okrągłych, przeznaczone są do mocowania przewodów lub poszczególnych żył kabla do podłoża za pomocą gwoździa. Uchwyty tego typu stosuje się wtedy gdy zachodzi konieczność uzyskania szybkiego i pewnego zamocowania, szczególnie w podłożach drewnianych...
Porównaj
FLOP-O14
FLOP-O14 14mm biał.(100szt) Uchwyt kablowy okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLOP-O4 4mm biały (100szt) Uchwyt kablowy okrągły

Opis produktu

Uchwyty kablowe z gwoździem typu FLOP O dla przewodów okrągłych, przeznaczone są do mocowania przewodów lub poszczególnych żył kabla do podłoża za pomocą gwoździa. Uchwyty tego typu stosuje się wtedy gdy zachodzi konieczność uzyskania szybkiego i pewnego zamocowania, szczególnie w podłożach drewnianych...
Porównaj
FLOP-O4
FLOP-O4 4mm biały (100szt) Uchwyt kablowy okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-3 (12,7mm) (100szt) Uchwyt mocujący

Opis produktu

Uchwyty mocujące UC umożliwiają umocowanie kabli i rurek do podłoża za pomocą wkrętu. Wewnętrzne krawędzie zostały zaokrąglone celem zapewnienia ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem mocowanego elementu. Kolor naturalny

Dane techniczne

Długość
31 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UC-3
UC-3 (12,7mm) (100szt) Uchwyt mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
UWP-4 YDYp4x1,5/2,5 (100szt) Uchwyt-kołek do prz.płaskich

Opis produktu

Uchwyty kablowe UWP wbijane przeznaczone do przewodów płaskich, stosowane zwykle do mocowania do ścian lub podłóg. Szczególnie często wykorzystywane jako uchwyt kablowy przytrzymujący przewód na ścianie podczas nakładania tynków, płyt gipsowych lub podczas wykonywania wylewek, podłóg itp

Dane techniczne

Długość
43 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UWP-4
UWP-4 YDYp4x1,5/2,5 (100szt) Uchwyt-kołek do prz.płaskich
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar