RAT-TPA1B Zegar astronomiczny cyfrowyRELPOL

files/fotob/1790502.jpg.
RAT-TPA1B Zegar astronomiczny cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2617231
Symbol Sonepar: 
P10181599
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Cyfrowy zegar z programem astronomicznym. 3-letnia lub 10-letnia rezerwa mocy (bateria litowa). Automatyczne przełączanie czasu letniego/zimowego oraz dni tygodnia. Wyświetlacz LCD. Tryb wakacyjny. Pojedynczy kanał. Zasilanie 220-240VAC lub 24-264VAC/DC. 2 moduły do montażu na szynie DIN. • Zegar astronomiczny cyfrowy z programem astronomicznym • 10-letnia rezerwy mocy (wewnętrzna bateria litowa) • Automatyczne przełączanie czasu letniego/zimowego oraz przełączanie dni tygodnia • Wyświetlacz LCD • Pojedynczy kanał • Zasilanie 24-264V AC/DC • Moduł do montażu na szynie DIN

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
48 - 63 Hz
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
90 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
52
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
65 mm
Zakres napięcia zasilającego
24 - 264 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
2300 W
Liczba styków
1
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
GPS
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program cykliczny
Tak
Program impulsowy
Tak
Program roczny
Tak
Program świąteczny
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Zewnętrzne programowanie
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar