Charakterystyka ogólna:
Rury sztywne Polam-Suwałki
rura sztywna RB Premium
Przeznaczenie- Rury z grupy RB Premium przeznaczone są do prowadzenia instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
-
- Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów
- Szeroki asortyment wraz z osprzętem pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach
odpowiadających potrzebą instalatora
- Wyróżnia je przy tym duża dokładność wykonania, co ma decydujący wpływ na efekt estetyczny wykonanej instalacji
- Rury RB Premium wytwarzane są z wysokiej jakości tworzywa, które nadaje im oryginalne parametry techniczne
- Wszelkie odgałęzienia wykonanych przy ich udziale instalacji powinny być wykonane wyłącznie w obrębie puszek rozgałęźnych
Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami - PN-EN 61386-1
- PN-EN 61386-21
- kod klasyfikacyjny 2221
- Odporność na zgniatanie 320 N
- Odporność na udary 1J
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C
- Kolor biały ( RAL 9003)
Parametry produktu:
- Ilość metrów w opakowaniu: 30 m
- Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach- Ø5,5 mm (FTP): 8- Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 4- Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 2-Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5 ): 1