RB 32 MAX (3m) Rura instalacyjnaLEGRAND

files/fotob/170391.jpg.
RB 32 MAX (3m) Rura instalacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
330544
Kod EAN: 
3245063305441
Symbol Sonepar: 
P00195252
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rury sztywne Polam-Suwałki rura sztywna RB Max- Przeznaczenie - Rury z grupy RB max (IRL 3321) przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk. - System rur sztywnych RB Max, dzięki zintegrowanej łączówce, pozwala na łatwe ich układanie, szybką wymianę przewodów oraz modernizację instalacji - Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów - Zróżnicowany asortyment pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach odpowiadających potrzebą instalatora - Instalacje natynkowe, wykonane w oparciu o RB Max i osprzęt łącznikowy, taki jak tuleje, tuleje redykcyjne, kolanka długie, zapewniają stopień ochrony IP 44 - Instalacje natynkowe, wykonane w oparciu o RB Max i osprzęt łącznikowy, taki jak kolanka i rozgałęzienia zapewniają stopień ochrony IP 40 Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia - Zaprojektowane zgodnie z normami - PN-EN 61386-1 - PN-EN 61386-21 - Wysoka odporność na zgniatanie 750 N - Odporność na udary 2J - Temperatura pracy od -5°C do +60°C - Kolor szary ( RAL 7035). Zobacz zamiennik: nr ref. 651432 Parametry produktu: RB MAX- Rura sztywna RB MAX 32 - Długość: 3 m - Średnica zewnętrzna: 32 mm - Minimalna średnica wewnętrzna: 27,8 mm - Przekrój wewnętrzny: 607 mm - Ilość metrów w opakowaniu: 15 m - Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach- Ø5,5 mm (FTP): 13 - Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 7 - Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 3 - Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5 ): 3

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
27.8 mm
Średnica zewnętrzna
32 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Sztywny
Bezhalogenowe
Nie
Do instalacji w betonie
Nie
Do ścian pustych
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Z mufą
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar