Charakterystyka ogólna:
Rury sztywne Polam-Suwałki
rura sztywna RB Special
Przeznaczenie- Rury z grupy RB Special przeznaczone są do prowadzenia instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
- Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów
Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami - PN-EN 61386-1
- PN-EN 61386-21
- kod klasyfikacyjny 2221
- Wykonane wg normy ZN-LEGRAND-012005
- Odporność na zgniatanie 320 N
- Odporność na udary 1J
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C
- Kolor biały
Parametry produktu:
- Ilość metrów w opakowaniu: 21 m
- Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach- Ø5,5 mm (FTP): 22- Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 12- Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 7- Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5 ): 5