RB 90 120FT Łuk 90stOBO-BETTERMANN

files/fotob/1922494.jpg.
RB 90 120FT Łuk 90st
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6036834
Kod EAN: 
4012197344856
Symbol Sonepar: 
P10207570
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno

Dane techniczne

Grubość materiału
0.8 mm
Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
110 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Cynk
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Rodzaj budowy
Łuk sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do połączeń śrubowych
Tak
Rodzaj kolana
Kolano tłoczone
Kąt
90°
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Do połączeń bezśrubowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DOP A2 Kanał instalacyjny z perforacją dna

Opis produktu

Podwójny zacisk do mocowania wyprasek na zatrzaskowych lub przykręcanych korytkach kablowych

Dane techniczne

Długość
42 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna i kwasoodporna
Rodzaj połączenia
Połączenie bezśrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6035998
DOP A2 Kanał instalacyjny z perforacją dna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRSB 6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M6x12

Opis produktu

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną wraz z nakrętką kombi

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Z podkładką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Z kołnierzem
Nie
Samoblokująca
Nie
Lewy gwint
Nie
Kształt główki
Inne
System przykręcania
Inne
Porównaj
6406122
FRSB 6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M6x12
Szybki podgląd: Opis i parametry
RBD 90 200 DD Pokrywa łuku 90st

Opis produktu

Pokrywa łuku 90° do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca przewody przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny (cynkowo-aluminiowy)
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Zawiasy
Nie
Kąt
90°
Porównaj
6036954
RBD 90 200 DD Pokrywa łuku 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar