RC 352 Przekaźnik czasowy pośredniLEGRAND

files/fotob/667206.jpg.
RC 352 Przekaźnik czasowy pośredni
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AS300
Nr Katalogowy: 
004745
Kod EAN: 
3245060047450
Symbol Sonepar: 
P00076779
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Przekaźniki czasowe. 12 do 230 V AC/DC - Przekaźniki czasowe służą do sterowania załączaniem i wyłączaniem instalacji elektrycznej, wentylacji maszyn, i urządzeń produkcyjnych np. linii technologicznych, elementów automatyki - Możliwość wyboru czasu w zakresie od 0,1 sekundy do 100 godzin - Napięcie zasilania 12 do 230 V~ (50/60 Hz) oraz DC - Obciążalność wyjścia 8 A - 250 V~ - μ cos φ = 1 na jeden styk Parametry produktu: Przekaźniki czasowe Przekaźnik czasowy - pośredniczący - W obecności napięcia zasilania (A/A2) po podaniu napięcia sterującego (Y1)następuje zwarcie zestyku wyjściowego (15-18) na czas ustalony przez użytkownika - Po zaniku napięcia sterowania następuje rozwarcie wyjścia (15-18) - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie sterowania 1
12 - 230 V
Pierwszy przedział czasowy
0.1 - 360000
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość wbudowania
70 mm
Zakres napięcia zasilającego
250 - 250 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Załączanie impulsowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Jednostka pierwszego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Zasada działania
Analogowy jednofunkcyjny

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar