RC-PLUS NEXT N 230 biały Czujnik obecnościBEG

files/fotob/1050860.jpg.
RC-PLUS NEXT N 230 biały Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIK RUCHU
Nr Katalogowy: 
93331
Symbol Sonepar: 
P01778524
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu z obszarem detekcji 230° i z czujnikiem pełzania, Mechaniczna regulacja zasięgu, Zmienny czas załączenia światła zależny od kierunku ruchu, Niezakłócona detekcja przez kilka czujników w obwodzie równoległym, Możliwe manualne załączanie z przycisku, Regulowana głowica, Natychmiastowe uruchomienie przy ustawieniach fabrycznych, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Przejście przez zero, Podstawa kompatybilna z RC-plus (next) i Vario, Prosty montaż wtykowy, Montaż naścienny, sufitowy i w narożnikach, Ustawienie fabryczne 3 min i 20 luksów

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 500 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
121 mm
Kąt detekcji w poziomie
230 °
Liczba stref wykrywania
800
Maksymalna moc łączeniowa
3000 W
Maksymalny czas załączenia
16 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
20 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
3 mA
Szerokość
71 mm
Wysokość
85 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-20 - 20 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-45 - 45 °
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
40 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Odporność udarowa
IK03
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Strefa dla zwierząt
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z funkcją alarmu
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do RC LC Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana chroni następujące czujniki ruchu przed np. uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu:, RC-plus next, LC-plus 280, LC-Clic, LC-Mini, oraz czujniki obecności w wersji z montażem natynkowym, PD4-M-3C-TRIO-SM, PD4-TRIO-DIM-SM, PD4-M-TRIO-DALI-SM
Porównaj
92467
BSK do RC LC Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Wygodne programowanie czujników ruchu RC-plus next 130/230/280, zewnętrznych reflektorów FL2N-LED-230 i AL5-RC-plus next i zewnętrznych opraw oświetleniowych...
Porównaj
92000
IR-RC Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-LD Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Pilot o dużym zasięgu, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Wygodne programowanie czujników ruchu RC-plus next 130, 230 i 280 oraz refletkorówFL2N-LED-230 i opraw automatycznych AL2-RC-plus 130...
Porównaj
92649
IR-RC-LD Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie czujników ruchu RC-plus next 130/230/280, zewnętrznych reflektorów FL2N-LED-230 i AL5-RC-plus next i zewnętrznych opraw oświetleniowych AL2-RC-plus
Porównaj
92090
IR-RC-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT białe Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97004
RC-PLUS NEXT białe Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT brązowe Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97014
RC-PLUS NEXT brązowe Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT czarne Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97024
RC-PLUS NEXT czarne Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT srebrne Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97043
RC-PLUS NEXT srebrne Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT Wew.podstawka do mont.narożnego

Opis produktu

Podstawka do montażu w narożnikach wewnętrznych czujników ruchu RC-plus next 130, RC-plus next 230, RC-plus next 280
Porównaj
97005
RC-PLUS NEXT Wew.podstawka do mont.narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar