RC059Z SMB W60L60 Zestaw do montażuPHILIPS

files/fotob/1913244.jpg.
RC059Z SMB W60L60 Zestaw do montażu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL CORELINE GEN6
Nr Katalogowy: 
911401808087
Kod EAN: 
8720169752177
Symbol Sonepar: 
P10172065
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDNAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D. Wersja OC przeznaczona jest do montażu w biurach (UGR19). Wersja NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych. (UGR19)

Dane techniczne

Długość
602 mm
Szerokość
602 mm
Wysokość
72 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Obudowa do montażu natablicowego
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RC132V G6  36S/840 PSD W60L60 OC Panele LED CORALINE
Porównaj
PHILIPS
911401890885

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC Panele LED...

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC Panele LED CORALINE
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC Panel LED CORELINE
Porównaj
PHILIPS
911401891185

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC...

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC Panel LED CORELINE
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 26W 3600lm Panel LED Coreline
Porównaj
PHILIPS
911401890285

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 26W 3600lm...

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 26W 3600lm Panel LED Coreline
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN Panel LED Coreline
Porównaj
PHILIPS
911401800687

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN Panel...

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN Panel LED Coreline
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC Panele LED CORALINE
Porównaj
PHILIPS
911401890585

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC Panele LED...

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC Panele LED CORALINE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar