RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC Panel LEDPHILIPS

files/fotob/1912954.jpg.
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC Panel LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL LEDINAIRE GEN5
Nr Katalogowy: 
911401877385
Kod EAN: 
8720169516731
Symbol Sonepar: 
P10205004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
595 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
28 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy
160 - 160 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3600 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
595 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
59 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
120 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
20
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
28
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
22
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.4
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
17
Skuteczność świetlna oprawy
113 - 120 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
3400 - 3600 lm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP20
Barwa światła
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
System zasilania awaryjnego
Brak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do montażu na zaciski
Tak
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK02
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Bez funkcji ściemniania
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele barw
Krokowo
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: zip
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW Panel LED 600x600 LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401875785

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW Panel...

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW Panel LED 600x600 LEDINAIRE
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC Panel LED 600x600 LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401875285

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC Panel...

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC Panel LED 600x600 LEDINAIRE
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW Panel LED
Porównaj
PHILIPS
911401875385

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW Panel...

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW Panel LED
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC Panel LED
Porównaj
PHILIPS
911401877585

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC...

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC Panel LED
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC Panel LED
Porównaj
PHILIPS
911401877285

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC...

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC Panel LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar