RC125Z SMB W30L120 Ramka natynkowa do paneli LEDPHILIPS

files/fotob/483472.jpg.
RC125Z SMB W30L120 Ramka natynkowa do paneli LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE PANEL
Nr Katalogowy: 
910930031218
Kod EAN: 
8718696073322
Symbol Sonepar: 
P01718254
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Szerokość
312 mm
Wysokość
51.6 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC Panel LED CORELINE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401878680

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC Panel...

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC Panel LED CORELINE
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC Panel LED CORELINE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401879580

RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC Panel...

RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC Panel LED CORELINE
RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 Panel LED awaryjny
Porównaj
PHILIPS
910505102347

RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 Panel...

RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 Panel LED awaryjny
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC Panel LED Coreline
Porównaj
PHILIPS
911401840684

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC Panel LED...

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC Panel LED Coreline
RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC Panel LED CORELINE
Porównaj
PHILIPS
911401841684

RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC Panel LED...

RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC Panel LED CORELINE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar