Nożyce do cięcia:
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• średnica zewnętrzna do 13 mm
• przekrój do 60 mm2
Cechy szczególne:
• ostrza wykonane ze specjalnej utwardzanej stali gwarantującej trwałość narzędzia
• łatwe cięcie przy użyciu minimalnej siły
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 240 mm; Masa: 500g