Nożyce do cięcia i odizolowywania:
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• średnica zewnętrzna do 20 mm
• przekrój do 70 mm2
Cechy szczególne:
• ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie
i szlifowanej
• podwójny profil noży ułatwia cięcie grubych kabli
• nacięcie kabla w gnieździe zewnętrznym, właściwe cięcie w gnieździe bliżej osi obrotu
UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą
stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 200 mm; Masa: 340 g