Nożyce do cięcia i odizolowywania:
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• średnica zewnętrzna do 27 mm
• przekrój do 150 mm2
Cechy szczególne:
• nożyce wyposażone w ostrza pozwalające na zminimalizowanie siły potrzebnej
do przecięcia kabla
• ramiona wykonane są ze specjalnej rurki aluminiowej
UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych taśmą stalową
oraz linek stalowych.
Długość: 500 mm; Masa: 1,1 kg