Nożyce do cięcia:
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• średnica zewnętrzna 28÷38 mm
• przekrój do 280 mm2
Cechy szczególne:
• regulowany kąt ustawienia ramion umożliwia optymalną regulację szerokości
uchwytu, idealny zwłaszcza do pracy w trudnodostępnych miejscach
• odpowiednia geometria ostrzy zapewnia bardzo wysoką jakość cięcia
• rękojeści teleskopowe, aluminiowe o długości 550÷700 mm
• mechanizm zapadkowy
UWAGA: nie stosować do cięcia lin i drutu.
Masa: 1,98 kg