Nożyce do cięcia:
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych, średnica zewnętrzna do 5 mm
• linki stalowej, średnica do 2 mm
Cechy szczególne:
• profilowane ostrze ułatwiające cięcie
• dźwignia optymalizująca siłę potrzebną do cięcia
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 200 mm; Masa: 290 g