RCMA-B22-D70-4.5 CewkaWEIDMUELLER

files/fotob/1060584.jpg.
RCMA-B22-D70-4.5 Cewka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CMA-SERIES
Nr Katalogowy: 
2593340000
Kod EAN: 
4050118647761
Symbol Sonepar: 
P10025450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
50 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
5000 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
0 A
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj wyjścia analogowego
4-20 mA
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Nie
Z wyjściem binarnym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria


RCMC-5000-1A-P
         
 Przekaźnik

Opis produktu

Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
50 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
5000 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
0 A
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj wyjścia analogowego
4-20 mA
Z wyjściem binarnym
Nie
Porównaj
2593400000
RCMC-5000-1A-P Przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
RCMC-5000-AO-P Przekaźnik

Opis produktu

Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
50 Hz
Głębokość
78 mm
Szerokość
23.1 mm
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
5000 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
0 A
Wysokość
100 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Budowa urządzenia
Inne
Rodzaj wyjścia analogowego
4-20 mA
Z wyjściem binarnym
Nie
Porównaj
2593410000
RCMC-5000-AO-P Przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar