RCPLUS-NEXT-230 czarny Czujnik ruchuBEG

files/fotob/141695.jpg.
RCPLUS-NEXT-230 czarny Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
97022
Kod EAN: 
4007529970223
Symbol Sonepar: 
P01204460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu o obszarze detekcji 230° 360°-stopniowy wykrywacz pelzania/czolgania (funkcja #8222;anti-creep #8221;) umozliwiajacy pelny monitoring, bez #8222;martwych stref #8221;, zalaczany i wylaczany pilotem IR-RC. Nowosc: energooszczedny dzieki stopniowej akomodacji Dodatkowe przeslony umozliwiaja równiez dowolne dostosowanie obszaru detekcji do potrzeb 2 nowoczesne sensory dla 2 odrebnych obszarów detekcji i 2 odrebne wskazania testów dzialania Wykrywanie kierunku ruchu i ulepszony tryb testowania zasiegu Czujnik oryginalnie moze wspólpracowac z podstawa/gniazdem RC-plus i Vario Produkt jest zaprogramowany do natychmiastowego uzytku (czas 3 min. / wartosc luksów 20 Lux). Wiele programów mozliwych do zaprogramowania pilotem IR-RC Montowane na scianie, na suficie i na krawedziach zewnetrznych Wprowadzenie przewodu przylaczeniowego mozliwe od góry, od dolu i od tylu Latwa instalacja przy pomocy gniazda wtykowego Przyklady zastosowan: monitoring calej sciany budynku, magazynów, ramp lub garazy

Dane techniczne

Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
16 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Sterowanie zdalne
Tak
Z funkcją alarmu
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar