RD 10 Przewód okrągły (drut)OBO-BETTERMANN

files/fotob/939603.jpg.
RD 10 Przewód okrągły (drut)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5021103
Kod EAN: 
4012195381617
Symbol Sonepar: 
P10199628
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• Może być używany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10 może być również używany w ziemi • Powłoka cynkowa: ≥ 350 g/m² (średnio ok. 50 µm)

Dane techniczne

Ciężar
63 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
78 mm²
Zewnętrzna średnica żyły z izolacją
10 mm
Średnica żyły
10 mm
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
10 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Materiał żyły
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Materiał płaszcza/powłoki
Brak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Materiał osłony
Brak
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Właściwości materiału żyły
Inne
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

250 ZACISK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x Rd 8-10 • Dopasowanie: Rd 8-10 x FL 30 • Dopasowanie: FL 30 x FL 30 • mocowane za pomocą 2 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 20 (F)
Porównaj
5312906
250 ZACISK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
250/A-FT OC.OGNIOWY ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Opis produktu

• Do zbrojenia 6-22 mm i płaskich przewodów 50 x 4 • Montowany za pomocą śrub M10 x 40 • Wersja ...- AS ze śrubami M10 x 30 • Prosty montaż dzięki otwartej szczelinie

Dane techniczne

Szerokość przewodu płaskiego 2
50 mm
Średnica przewodu okrągłego 1
6 - 22 mm
Rodzaj łącznika
Łącznik
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do połączeń
Inne
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
5313015
250/A-FT OC.OGNIOWY ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
252/8-10XFL30 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x FL 30 • Montowany za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8
Porównaj
5312655
252/8-10XFL30 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
253/8-10x8-10 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x Rd 8-10 • mocowane za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8 (F)
Porównaj
5312604
253/8-10x8-10 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
5018014 ProtectionBall Końcówka ochronna odbl.

Opis produktu

• do mocowania do przewodów okrągłych lub płaskowników • Wyraźne, odblaskowe etykiety • do zapobiegania wypadkom na etapie budowy
Porównaj
5018014
5018014 ProtectionBall Końcówka ochronna odbl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar