RD 10-V2A PRZEWÓD OKRĄGŁYOBO-BETTERMANN

files/fotob/939598.jpg.
RD 10-V2A PRZEWÓD OKRĄGŁY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5021227
Kod EAN: 
4012195801375
Symbol Sonepar: 
P01197796
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• Może być stosowany zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A do stosowania w ziemi • Zgodnie z normą dotyczącą uziomów fundamentowych DIN 18014, w gruncie wymagany jest V4A

Dane techniczne

Ciężar
63 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
78 mm²
Zewnętrzna średnica żyły z izolacją
10 mm
Średnica żyły
10 mm
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
10 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał żyły
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Nie
Gatunek materiału żyły
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Materiał osłony
Brak
Materiał płaszcza/powłoki
Brak
Właściwości materiału żyły
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

177 20 VA M6 Uchwyt przewodu stal nierdzewna 1.4301, A2

Opis produktu

• Z gwintem wewnętrznym M6 lub otworem przelotowym Ø 5 mm • Materiał: stal nierdzewna (V2A)

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Rodzaj montażu uchwytu
Nakręcany (z gwintem metrycznym)
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał części dolnej
Inne
Materiał elementu nośnego
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał górnej części obejmy
Inne
Rozmiar przewodu
Okrągły 8 mm
Porównaj
5207339
177 20 VA M6 Uchwyt przewodu stal nierdzewna 1.4301, A2
Szybki podgląd: Opis i parametry
250 VA ZACISK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x Rd 8-10 • Dopasowanie: Rd 8-10 x FL30 • Dopasowanie: FL30 x FL30 • Montowany za pomocą 2 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 20 (F)
Porównaj
5312922
250 VA ZACISK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
252 8-10 V4A ZACISK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30 • z przekładką • mocowane za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 25 i 4 nakrętek z łbem sześciokątnym M8
Porównaj
5312318
252 8-10 V4A ZACISK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
252 8-10x16 V4A Zacisk krzyżowy

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30 • z przekładką • mocowane za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 25 i 4 nakrętek z łbem sześciokątnym M8
Porównaj
5312346
252 8-10x16 V4A Zacisk krzyżowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5018014 ProtectionBall Końcówka ochronna odbl.

Opis produktu

• do mocowania do przewodów okrągłych lub płaskowników • Wyraźne, odblaskowe etykiety • do zapobiegania wypadkom na etapie budowy
Porównaj
5018014
5018014 ProtectionBall Końcówka ochronna odbl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar