Przewód do transmisji danych RD-Y(ST)Y stosuje się m.in. w systemach monitorujących i jednostkach kontrolnych, Do technologii pomiarowej, sterującej i regulacyjnej oraz w sterowniach elektrowni i zakładów przemysłowych, Odpowiednie do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych do częstotliwości ok. 10 kHz, Został zaprojektowany do instalacji nieruchomych w zamkniętych pomieszczeniach, W celu redukcji kosztów wprowadzono technologię przyłączeniową MAXI-TERMI-POINT® wykorzystującą linki z wielu cienkich drucików miedzianych. Ta metoda okablowania (półautomatyczna) znacznie redukuje czas oraz koszty związane z instalacją., Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu), Żyły skręcone w pary, 4 pary skręcone w wiązkę, wiązki w warstwach, wiązki oznaczone przy użyciu numerowanej folii, Żyła 7-drutowa z czystej miedzi, izolacja żyły z PVC, Płaszcz zewnętrzny: kolor szary, Ekran z laminowanej folii aluminiowej z drucikiem uziemiającym z ocynowanej miedzi, Płaszcz zewnętrzny z PVC, Według DIN VDE 0815, Wersja z 2 parami żył skręconymi gwiazdowo, Kolor płaszcza zewnętrznego: szary lub niebieski do obwodów iskrobezpiecznych, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba żył
96
Przybliżona średnica zewnętrzna
25.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)