RD56G PŁYTA GÓRNA PEŁNA Rozdzielnica-akcesoriaABB

files/fotob/1652118.jpg.
RD56G PŁYTA GÓRNA PEŁNA Rozdzielnica-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRILINE
Nr Katalogowy: 
2CPX045725R9999
Kod EAN: 
4011617457251
Symbol Sonepar: 
P01688391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Top plate, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, Powder-coated, in RAL 7035, dimensions in mm (H x W x D): 12 x 1359 x 625, panel width 5, cabinet depth 6

Dane techniczne

Głębokość
625 mm
Głębokość montażowa w szafie
625 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1359 mm
Szerokość montażowa w szafie
1374 mm
Wysokość
12 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z przejściem na przewody
Nie
Z wejściem kablowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar