RE-2Y(St)Yv 12x 2x1,3 nieb. Przewód do transmisji danych ekranowanyLAPP

files/fotob/95048.jpg.
RE-2Y(St)Yv 12x 2x1,3 nieb. Przewód do transmisji danych ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0032426
Kod EAN: 
4044773049428
Symbol Sonepar: 
P00612545
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dedykowany do nowoczesnych procesów komputerowych, przetwarzania duzej ilosci danych np. komputery o duzej mocy obliczeniowej w spalarniach smieci lub oczyszczalniach scieków., Przewody nadaja sie do polaczen nieruchomych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a wersja z czarnym plaszczem zewnetrznym moze byc równiez uzywana na wolnym powietrzu lub bezposrednio w ziemi., W dziedzinie pomiarów i kontroli technicznych, Ekran statyczny z folii z tworzywa sztucznego pokrytej aluminium z ocynowana linka pomocnicza minimalizuje zaklócenia od pola elektromagnetycznego wielkich czestotliwosci, Oddzielenie obwodów dzieki konstrukcji ze skretki parowanej (TP) (efekt przesluchu), Niska pojemnosc zyl ze wzgledu na izolacje poliolefinowa, Skretka 7-zylowa z czystej miedzi, izolacja zyl z polietylenu (PE), zyly skrecone w pary, pary w warstwach, Kompletna skretka zawiera 1 zyle komunikacyjna (koloru pomaranczowego); w wersjach jednoparowych brak zyly komunikacyjnej, Kolor plaszcza zewnetrznego: czarny (RAL 9005) lub niebieski (RAL 5015), Obwój foliowy, ekran z laminowanej folii aluminiowej z cynowanym drutem uziemiajacym, Wzmocniony plaszcz zewnetrzny wykonany z PVC, Wedlug EN 50288-7, Kolor plaszcza zewnetrznego: czarny do zastosowan na wolnym powietrzu lub niebieski do systemów iskrobezpiecznych, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba żył
24
Przybliżona średnica zewnętrzna
19.3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.3 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar