REFLEX iC60H TI24 2P B10A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowanySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501058.jpg.
REFLEX iC60H TI24 2P B10A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 REFLEX IC60
Nr Katalogowy: 
A9C64210
Kod EAN: 
3606480454950
Symbol Sonepar: 
P00834710
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie do sterowania oświetleniem REFLEX iC60H TI24 charakterystyka B 10A 2p. zastosowanie urządzenia: dystrybucja, sterowanie - gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: PHD - skrócona nazwa urządzenia: Reflex iC60H - Typ produktu lub komponentu : zintegrowany wyłącznik sterujący - Opis biegunów: 2P - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - charakterystyka: B

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
0
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
3
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
1 A
Wielkość konstrukcyjna zgodnie z DIN 43880
3
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Napęd zdalny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

REFLEX iC60H TI24 2P B16A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C64216

REFLEX iC60H TI24 2P B16A 15kA Wyłącznik...

REFLEX iC60H TI24 2P B16A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
REFLEX iC60H TI24 2P C10A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C65210

REFLEX iC60H TI24 2P C10A 15kA Wyłącznik...

REFLEX iC60H TI24 2P C10A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
REFLEX iC60H TI24 2P C16A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C65216

REFLEX iC60H TI24 2P C16A 15kA Wyłącznik...

REFLEX iC60H TI24 2P C16A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
REFLEX iC60H TI24 2P C25A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C65225

REFLEX iC60H TI24 2P C25A 15kA Wyłącznik...

REFLEX iC60H TI24 2P C25A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
REFLEX iC60H TI24 2P D10A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C66210

REFLEX iC60H TI24 2P D10A 15kA Wyłącznik...

REFLEX iC60H TI24 2P D10A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany

Produkty powiązane i akcesoria

iC60 iID (10szt) Blokada na kłódkę

Opis produktu

Blokada umożliwiająca zablokowanie na kłódkę i zaplombowanie aparatu. Blokada może zostaćzałożona w pozycji załączonej lub wyłączonej. enter0 Dedykowany jest do Acti 9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. To urządzenie montażowe jest odpowiednie dla iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti 9
Porównaj
A9A26970
iC60 iID (10szt) Blokada na kłódkę
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID (10szt) Przegroda międzybiegunowa

Opis produktu

This Acti 9 insulation accessory is a set of 10 interphase barrier. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iID, iKQ, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA. Mounting mode is by clips. This product is compliant with EN/IEC 61008-1
Porównaj
A9A27001
iC60 iID (10szt) Przegroda międzybiegunowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID 2P 36mm (2szt) Osłona zacisku

Opis produktu

This Acti 9 insulation accessory is a set of 2 terminal shield. Suitable for 2P Circuit protection. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iKQ, iID, iID40, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA. Device location in product is top or bottom, and mounting mode is by clips. This product is compliant...
Porównaj
A9A26976
iC60 iID 2P 36mm (2szt) Osłona zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID 4P (20szt) Osłona śruby

Opis produktu

This Acti 9 insulation accessory is a set of 20 screw shield. Suitable for 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, and 4P Circuit protection. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iID, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA Device location in product is top and bottom, and mounting mode is by clips. This product...
Porównaj
A9A26981
iC60 iID 4P (20szt) Osłona śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMUD Adapter napięcia sterującego

Opis produktu

Adapter napięcia sterującego do Reflex iMDU. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : adaptor napięcia - skrócona nazwa urządzenia: iMDU
Porównaj
A9C18195
IMUD Adapter napięcia sterującego
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii

Opis produktu

PowerTag Energy F63 1P+N to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 1P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Został zaprojektowany...

Dane techniczne

Głębokość
44.5 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
20 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Brak
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak
Porównaj
A9MEM1560
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar