REGLED CCT 9,5W 3000/4000/5000K 850lm IP40 Oprawa LED 873mmBEGHELLI

files/fotob/1142653.jpg.
REGLED CCT 9,5W 3000/4000/5000K 850lm IP40 Oprawa LED 873mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
74077
Kod EAN: 
8002219743879
Symbol Sonepar: 
P01691720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
873 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9.5 W
Moc źródła światła
9.5 W
Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Strumień świetlny
850 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
850 lm
Szerokość
22 mm
Temperatura barwowa
3000 K
Wysokość/głębokość
30 mm
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz DALI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar