RESIN-771-SF_N-PUR-BK czarny (490ml) Żywica lana dwuskładnikowa poliuretanowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813314.jpg.
RESIN-771-SF_N-PUR-BK czarny (490ml) Żywica lana dwuskładnikowa poliuretanowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RELICON
Nr Katalogowy: 
435-01243
Kod EAN: 
4031026628387
Symbol Sonepar: 
P10150737
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przezroczysta, dwukomorowa torebka. System bezpiecznego wypełniania Safe-Filling (SF). Doskonałe właściwości płynięcia, niewielkie kurczenie. Utwardzanie na zimno i wysoka hydrofobiczność, możliwość aplikacji w wodzie. Wysoka stabilność hydrolityczna i dobre utwardzanie w niskich temperaturach. Odporność na działanie promieniowania UV, warunków atmosferycznych, wilgoci i starzenie. Doskonała wytrzymałość. Doskonałe przyleganie do polimerycznych kabli i przewodów z PCV, XLPE, PE, EPR. Bez SVHC, nie zawiera substancji niebezpiecznych, utwardzony produkt może być wyrzucony razem z odpadami domowymi. Bezhalogenowe. Żywice RELICON PUR 771 zostały stworzone do izolacji elektrycznej i ochrony mechanicznej połączeń kablowych w sieciach niskiego napięcia. Nadają się również jako ochrona mechaniczna i zabezpieczenie przed wilgocią na złączach kabli średniego napięcia. Zastosowanie: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Dane techniczne

Pojemność
588 g
Materiał
Żywica poliuretanowa nasycona
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12104

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR 771, 5x10 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12105

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR 771, 4x25 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12106

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR 771, 4x50 Mufa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar