RESYS M40/P40 DIRIS A80 D120mm Przekładnik różnicowoprądowySOCOMEC

files/fotob/1345274.png.
RESYS M40/P40 DIRIS A80 D120mm Przekładnik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INSULATION MONITORING
Nr Katalogowy: 
49506120
Symbol Sonepar: 
P01597507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Instalacja urządzeń zabezpieczających takich jak przekaźniki różnicowoprądowe, wymaga stosowania przekładników różnicowoprądowych. Przewody czynne przechodzą przez okno przekładnika, a ich suma wektorowa pozwala na detekcję prądów upływowych. Przekładniki różnicowoprądowe z oferty SOCOMEC spełniają wymagania w zakresie czułości pomiarowej i są odpowiednie do pracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi RESYS M40/P40 i miernikiem DIRIS A80. Modele z zamkniętym rdzeniem (typy ΔIC, WR i TFR) jak również z dzielonym rdzeniem (typ WS) mogą być stosowane w dowolnych konfiguracjach podłączeń. Zalety Szeroki asortyment • W ofercie dostępne są różne typy i wielkości przekładników, by zapewnić możliwość instalacji na szynach oraz kablach o różnych średnicach. Szeroka gama akcesoriów montażowych (ΔIC) • Przekładniki typu ΔIC mogą być instalowane na szynie DIN, płycie montażowej lub bezpośrednio na kablu. Te przekładniki można instalować w zwartych przestrzeniach z dużymi ograniczeniami w zakresie dostępnego miejsca. Opatentowany uchwyt centrujący do kabla (ΔIC) • Uchwyt centrujący to opatentowana innowacja SOCOMEC. Dzięki niemu kabel przechodzi przez oś okna przekładnika co zapewnia dokładność pomiaru oraz podwyższa odporność na zakłócenia z sieci. Uchwyt umożliwia również bezpośredni montaż przekładnika na kablu. DIRIS A80 is a complete panel mounted multifunction meter which incorporates RCM current monitoring (Residual Current Monitoring), for networks with TN-S and TT neutral systems, and enhanced data logging functions for recording curves for quality and RCM events. The DIRIS A80 supplies all the measurements required for energy efficiency projects while its RCM function provides preventative earth leakage information, essential in critical applications to avoid installation shutdowns. Advantages Compact The DIRIS A80 combines two complementary products within a single 96 x 96 mm panel mounted case, enabling faster installation and utilising less space. The DIRIS A80 comprises: - a multifunction meter with enhanced event logging functions which records curves for quality events. - an RCM fault current monitoring device (Residual Current Monitoring). Conformity to standard EN 50160 EN 50160 is a standard which defines events relating to the quality of electrical networks. The DIRIS A80 captures voltage events in accordance with this standard. Patent pending Automatic adjustment of the leakage current alarm threshold in accordance with the load current to avoid false alarms. Compliant with IEC 61557-12 IEC 61557-12 is a high-level standard for all PMDs (Performance Monitoring Devices) that are designed to measure and monitor electrical parameters in distribution networks. Compliance with IEC 61557-12 ensures a high level of equipment performance, in terms of metrology, and the mechanical and environmental aspects (EMC, temperature, etc.). Management softwares • Optional Ethernet module with Webserver function: For measurement monitoring, data exploitation and the export of load curves remotely without a specific software (web browser access). • Analysis software: For the analysis of events data in order to improve teh reliability of the electrical installation. • Easy Config software: For quick and easy remote device configuration; configuration files can be copied from and sent to the DIRIS A60, or they can be created without communication and sent at a later time. Multiple devices can be configured from a single file, which is especially useful for OEMs and panel builders

Dane techniczne

Klasa dokładności
3
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
120 mm
Wysokość przepustu
120 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
0.02 VA
Znamionowy prąd pierwotny
10 A
Znamionowy prąd wtórny
0.016 A
Średnica przepustu
120 mm
Model
Inne
Klasa dokładności
3
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Z szyną miedzianą
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar