RF1070R USB port RS232 Czytnik RFID z antenąSIEMENS

files/fotob/1118931.png.
RF1070R USB port RS232 Czytnik RFID z anteną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT28316BA500AX0
Kod EAN: 
4047623799597
Symbol Sonepar: 
P10120622
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
23.5 mm
Maks. szybkość transmisji, odczyt
106 kBit/s
Maks. szybkość transmisji, zapis
106 kBit/s
Maksymalny zakres transmisji
30 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
62 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC

Produkty powiązane i akcesoria

6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja

Opis produktu

RFID systems software & Documentation on DVD, FB/FC for SIMATIC, RFID PC libraries, RFID tools
Porównaj
6GT20802AA20
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 0,5m Kabel

Opis produktu

SIMATIC RF1000 USB connecting cable for RF1000 reader Length 0.5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 55 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 55 °C
Długość
0.5 m
Liczba żył
4
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
6GT28910UE50
SIMATIC RF 0,5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 3,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF1000 connecting cable, pre-assembled RS232 between RF1040R or RF1070R and controllers connection with open ends, black, length 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28912UH30
SIMATIC RF 3,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF1000 RF1100T 13.56MHz IP67 Transponder

Opis produktu

SIMATIC RF1000, Transponder RF1100T for the configuration of all RF1000 readers MIFARE DESFire EV2 IP67, -25 … +60°C, 85x 54x 0.8 mm Minimum order quantity 5

Dane techniczne

Ciężar
6 g
Głębokość
86 mm
Maksymalny zakres transmisji
50 mm
Szerokość
54 mm
Wysokość
0.8 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Protokół radiowy
Inne
Rodzaj pamięci
EEPROM
Porównaj
6GT23000CC000AX0
SIMATIC RF1000 RF1100T 13.56MHz IP67 Transponder
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF1000 RS232 Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

SIMATIC RF1000 connecting cable, pre-assembled RS232, between RF1040R or RF1070R and an RF166C, RF170C or RF18xC/CI black, length 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914UH20
SIMATIC RF1000 RS232 Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF200 Uchwyt karty

Opis produktu

SIMATIC RF1000 card retainer for all access control readers of the RF1000 family for clipping in
Porównaj
6GT28900CA00
SIMATIC RF200 Uchwyt karty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar