Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-55 - 250 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
28 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
16.8 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj powierzchni żyły wewnętrznej
Srebrzenie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Materiał żyły wewnętrznej
Miedź
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Materiał żyły zewnętrznej
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły zewnętrznej
Srebrzenie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rodzaj żyły zewnętrznej
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie