RGKRA Zdalny wskaźnik do sterowników RGK7/RGK8LOVATO ELECTRIC

files/fotob/1553432.jpg.
RGKRA Zdalny wskaźnik do sterowników RGK7/RGK8
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RGKRA
Kod EAN: 
8013975200155
Symbol Sonepar: 
P01456253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalny wskaźnik, dotykowy graficzny wyświetlacz LCD, 128x112 pikseli, IP54

Dane techniczne

Ciężar
380 kg
Głębokość
43 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
5
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
4
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
4
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
112
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
128
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
12 - 24 V
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Przyłącza wtykowe
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z recepturami
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar