RH 144 DS Obudowa modułowa metalowaSABAJ

files/fotob/1131582.jpg.
RH 144 DS Obudowa modułowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RH MODUŁOWE (IP65)
Nr Katalogowy: 
RH 144 DS
Kod EAN: 
5902027624540
Symbol Sonepar: 
P01717308
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hermetyczne rozdzielnice nN o podwyższonej szczelności IP 65 przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Umożliwiają montaż modułów w układzie Nx12 i Nx24. Regulacja głębokości szyn (przód – tył) co 20 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

RH 12 DP 350x200x150 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Porównaj
SABAJ
RH 12 DP

RH 12 DP 350x200x150 Obudowa hermetyczna...

RH 12 DP 350x200x150 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
RH 36 DP 320x520x150 IP65 Obudowa hermetyczna modułowa metalowa
Porównaj
SABAJ
RH 36 DP

RH 36 DP 320x520x150 IP65 Obudowa hermetyczna...

RH 36 DP 320x520x150 IP65 Obudowa hermetyczna modułowa metalowa
RH 600x1200x300mm IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Porównaj
SABAJ
RH 168 DP

RH 600x1200x300mm IP65 Obudowa hermetyczna...

RH 600x1200x300mm IP65 Obudowa hermetyczna metalowa z płytą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar