rH-SERWER Sterownik główny systemuF&F

files/fotob/376906.jpg.
rH-SERWER Sterownik główny systemu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RH-SERWER
Kod EAN: 
5908312596509
Symbol Sonepar: 
P01164467
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serwer Systemu F&Home RADIO rH-SERWER jest centralnym urządzeniem sterującym elementami Systemu F&Home Radio. Zarządza działaniem Systemu według preferencji domowników poprzez dwukierunkową, szyfrowaną komunikację radiową. Dołączone oprogramowanie umożliwia sterowanie i konfigurację Systemu przez domowników, zarówno lokalnie, jak i zdalnie poprzez internet oraz poprzez sieć GSM. Programowanie Systemu odbywa się w niezwykle łatwy i szybki sposób – poprzez graficzną aplikację, w której obiekty przeciąga się i łączy ze sobą kilkoma ruchami myszki. Sterownik główny posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, zegar astronomiczny, systemy kontroli poprawności pracy. Cechy: • Zarządzanie F&Home Radio w budynku • Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy Sterownikiem głównym a elementami Systemu • Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla każdego sterownika • Dostęp do instalacji w budynku poprzez złącze USB lub Internet - urządzenia mobilne: telefon, tablet lub komputer • Kontrola pracy wszystkich elementów systemu • Przechowywanie danych o konfiguracji i stanie pracy Systemu • Cechuje go bardzo mały pobór mocy, maksymalnie 4 W i bezgłośna praca. rH-SERWER jest centralnym urządzeniem sterującym elementami systemu F&Home Radio. rH-SERWER jest centralnym urządzeniem sterującym elementami systemu F&Home Radio. Zarządza działaniem systemu według preferencji domowników poprzez dwukierunkową, szyfrowaną komunikację radiową. Dołączone oprogramowanie umożliwia sterowanie i konfigurację systemu przez domowników, zarówno lokalnie, jak i zdalnie poprzez internet oraz poprzez sieć GSM. Programowanie systemu odbywa się w niezwykle łatwy i szybki sposób – poprzez graficzną aplikację, w której obiekty przeciąga się i łączy ze sobą kilkoma ruchami myszki. Sterownik główny posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, zegar astronomiczny oraz systemy kontroli poprawności pracy. CECHY: • Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy sterownikiem głównym a elementami systemu • Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla każdego sterownika • Redundancja – podwójne radio gwarantujące stabilność systemu • Dostęp do instalacji w budynku poprzez internet - urządzenia mobilne: telefon, tablet lub komputer • Kontrola pracy wszystkich elementów systemu • Bardzo mały pobór mocy, maksymalnie 4 W i bezgłośna praca

Dane techniczne

Liczba interfejsów szeregowych
3
Napięcie znamionowe
12 V
Sposób montażu
Inne
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Zintegrowany modem GSM
Nie
Zintegrowany zegar DCF
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar