RIF-4-RPT-LDP-24DC/2x21 Moduł przekaźnikowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835886.jpg.
RIF-4-RPT-LDP-24DC/2x21 Moduł przekaźnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2903281
Kod EAN: 
4046356732864
Symbol Sonepar: 
P01052466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
89.9 mm
Liczba styków przełącznych
2
Prąd znamionowy
0.056 A
Szerokość
43 mm
Wysokość
111 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 20.4 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Tak
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
35.3 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.15 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022276
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/NS 35 N Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
32.8 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
34.3 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0800886
E/NS 35 N Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-6 czerwony Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030271
FBS 10-6 czerwony Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-6 BU niebieski Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3036932
FBS 2-6 BU niebieski Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-6 GY Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3032237
FBS 2-6 GY Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-6 Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030336
FBS 2-6 Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 20-6 Mostek 20-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030365
FBS 20-6 Mostek 20-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 5-6 Mostek 5-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030349
FBS 5-6 Mostek 5-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 50-6 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
50
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3032224
FBS 50-6 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
0201731
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: zielony
Porównaj
0201702
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GY Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary
Porównaj
0201728
MPS-IH GY Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czerwone
Porównaj
0201676
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: biały
Porównaj
0201663
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: żółty
Porównaj
0201692
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-MT Wtyk probierczy

Opis produktu

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
60 V
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Średnica noska
2.3 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Połączenie z końcówką lutowniczą
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
0201744
MPS-MT Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 AL. Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1201756
NS 35/15 AL. Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 CAP Osłona szyny

Opis produktu

Zaślepka, materiał: PP, niepowlekany, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Głębokość
16.5 mm
Szerokość
7 mm
Wysokość
16.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
1206573
NS 35/15 CAP Osłona szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar