RIF S D 150W/840 21500lm REGOLABILE 010 Oprawa LED HighbayBEGHELLI

files/fotob/1142384.jpg.
RIF S D 150W/840 21500lm REGOLABILE 010 Oprawa LED Highbay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40821
Symbol Sonepar: 
P10046116
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
425 mm
Liczba biegunów
5
Maksymalna moc zestawu
153 W
Napięcie znamionowe
100 - 305 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
22824 lm
Szerokość
413 mm
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
121 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Ściemniacz RF
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
960°C - 30 s
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Tak
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK09
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

H-PRO Uchwyt regulowany
Porównaj
12666
H-PRO Uchwyt regulowany
Linki do zwieszania oprawy komplet Akcesoria oprawy
Porównaj
12663
Linki do zwieszania oprawy komplet Akcesoria oprawy
MF736 puszka montażowa Akcesoria oprawy
Porównaj
12659
MF736 puszka montażowa Akcesoria oprawy
MF827/MF736 siatka ochronna Akcesoria oprawy
Porównaj
12658
MF827/MF736 siatka ochronna Akcesoria oprawy
Uchwyt do montażu nastropowego 30cm Akcesoria oprawy
Porównaj
12664
Uchwyt do montażu nastropowego 30cm Akcesoria oprawy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar