RIGIPS 1M FI32 PuszkaLEGRAND

files/fotob/666711.jpg.
RIGIPS 1M FI32 Puszka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
080040
Kod EAN: 
3245060800406
Symbol Sonepar: 
P00592539
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Program Batibox- Puszki do ścian karton-gips Parametry produktu: Puszki pojedyncze- Puszka na 1 moduł osprzętu Mosaic - ? otworu 32 mm - Głębokość 40 mm - Do montażu osprzętu na śruby

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 20 mm
Długość
76.5 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
2
Szerokość
35.5 mm
Średnica
32 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wyposażenie
Brak
Wiatroszczelne
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Ze śrubami
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Pokrywa
Brak
Zastosowanie specjalne
Brak
Blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Króciec
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Plombowane
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar