Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszki pojedyncze
- Puszka pojedyncza 40 mm
- ø otworu: 67 mm
- Głębokość: 40 mm
- Do montażu osprzętu na śruby lub pazurki
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
40 - 40 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
6
Szerokość
71 mm
Średnica
67 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Króciec
Brak
Do rur o średnicy
Inne
Plombowane
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Brak
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Blokada rury
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)