RIGIPS 1M gł.40mm Puszka z membranąLEGRAND

files/fotob/1134851.jpg.
RIGIPS 1M gł.40mm Puszka z membraną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
080021
Kod EAN: 
3245060800215
Symbol Sonepar: 
P01676525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: EcoBatibox - Puszki z membraną do ścian karton-gips Parametry produktu: Puszki pojedyncze: - Puszka pojedyncza - Średnica otworu: Ø67 mm - Głębokość: 40 mm - Montaż osprzętu na wkręty lub pazurki - IP 40 - Tworzywo bezhalogenowe - Odporność mechaniczna IK 04

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
40 - 40 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
67 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Ze śrubami
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Wiatroszczelne
Tak
Blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Przepust kablowy membranowy
Tak
Wyposażenie
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Pokrywa
Brak
Zastosowanie specjalne
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Króciec
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Plombowane
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar