Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość/głębokość
100 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
230 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie