Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość/głębokość
100 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
230 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Podział światła
Asymetryczny
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie